ぽこ泡W ボディタオル ふつう

ぽこ泡W ボディタオル ふつう オーエ

タオルの両面にあるソフトなぽこぽこがお肌に気持ちいいボディタオルです。

材質・ナイロン100% 幅(mm)1000 Or 高さ(mm)3 質量(g)37 種類タオル 奥行(mm)250 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51457064 4901065613975
500
429
472 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする