シマサームIH045

シマサームIH045 - シマテックシマサームIH045 - シマテックシマサームIH045 - シマテックシマサームIH045 - シマテックシマサームIH045 - シマテック

本体がコンパクト(重量17kg)なのに、驚きの加熱スピード
ダブル温度センサー機能付きでベアリングの内輪と外輪の温度差を検知
スマホやタブレットで遠隔操作可能
自動脱磁
加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動で除去し機械に悪影響をあたえません。

適合加熱対象ベアリングサイズ:内径20~310mm・最大45kg寸法(mm)水平バーサイズ (ベアリング内径 60mm用)42.5×42.5×219、(ベアリング内径 40mm用)28×28×219、(ベアリング内径 20mm用)14×14×219電源(V)100V(50/60Hz)消費電力1.5kVA本体質量(kg)17本体寸法(縦×横×高さHmm)267.5×319.5×293設定時間0~60分RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(1.02MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51456556IH045
792,000
559,800
615,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする