トライメイト
モバイルバッテリーで温める防寒ベスト
モバイルバッテリー(別売)使用し、ベスト内部の電熱線を温める事で保温ができるベストです。
背中上部と首付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、3段階の温度設定切替機能が搭載されています。
種別
ベスト
色
ブラック
切替方式
【温度】3段階
機能
発熱/防寒
内容量
1個
注意
※モバイルバッテリーは別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51451884
TR-BAB001-S
S
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
51451900
TR-BAB001-M
M
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
51451909
TR-BAB001-L
L
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
51451918
TR-BAB001-XL
XL
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください