オーエ オーエの 配管・水廻り設備部材 オーエの 水廻り部材 オーエの 浴室用品 コンパクト風呂フタ ネクスト L-13 コンパクト風呂フタ ネクスト L-13 注文コード 51453354 シャッター式風呂ふたと比べて、凸部分が少ないので、お掃除ラクラク 材質・本体・側面キャップ/ポリプロピレン・軟質・連結部/熱可塑性エラストマー 幅(mm)1304 色ホワイト 高さ(mm)11 質量(g)2300 奥行(mm)750 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4901065794933 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 51453354 4901065794933 ¥6,200 ¥5,288 ¥5,288 ¥5,817 (税込) 8日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水廻り部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity トイレ洗浄ノズルセット エスコ 税込¥5,170 ¥4,700 バスケットへ F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 税込¥54,978~ ¥49,980~ ゴム栓 INAX(LIXIL) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ハンドシャワー付ミネラル浄水栓 グリーンタップ INAX(LIXIL) 税込¥197,780~ ¥179,800~ オーバーフローカバー INAX(LIXIL) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 流し台用排水ホース (ねじ込式) エスコ 税込¥1,144 ¥1,040 バスケットへ 洗面器排水具 ハウステック 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ 自在水栓 (凍結防止付き) エスコ 税込¥14,850 ¥13,500 バスケットへ バスタブ用穴ふさぎ カクダイ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ バスストレーナー INAX(LIXIL) 税込¥593~ ¥539~ F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 税込¥208,780~ ¥189,800~ 排水トラップ INAX(LIXIL) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ シャワーホースセット エスコ 税込¥4,840 ¥4,400 バスケットへ F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 税込¥417,780~ ¥379,800~ ペアホース用部品セット カクダイ 税込¥4,048 ¥3,680 バスケットへ 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO 税込¥32,978~ ¥29,980~ キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ) INAX(LIXIL) 税込¥175,780~ ¥159,800~ サーモシャワー混合栓 SANEI 税込¥13,068~ ¥11,880~ 着脱排水栓 INAX(LIXIL) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ マジカルハンガー TOTO 税込¥824 ¥749 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材浴室用品風呂ふた 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります 風呂ふた 風呂栓 ヘアキャッチャー 排水ユニット・トラップ 浴室用目皿 浴室設備用品 一口循環接続 パイプ・ジャバラ その他浴室部品 シェアする マイページ 最近見た商品