コンパクト風呂フタ ネクスト L-11

コンパクト風呂フタ ネクスト L-11 オーエ

シャッター式風呂ふたと比べて、凸部分が少ないので、お掃除ラクラク

材質・本体・側面キャップ/ポリプロピレン・軟質・連結部/熱可塑性エラストマー 幅(mm)1103 ホワイト 高さ(mm)11 質量(g)1945 奥行(mm)750 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51453169 4901065399756
5,600
4,788
5,267 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする