オーエ オーエの 配管・水廻り設備部材 オーエの 水廻り部材 オーエの 浴室用品 ポリプロふろふた S-12 ポリプロふろふた S-12 注文コード 51453135 浴室内の湯気やお湯の温度低下を軽減します 材質・本体・側面キャップ/ポリプロピレン・軟質・連結部/熱可塑性エラストマー 幅(mm)1205 色IV 高さ(mm)14 質量(g)2320 奥行(mm)650 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4901065788468 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 51453135 4901065788468 ¥4,600 ¥3,888 ¥3,888 ¥4,277 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水廻り部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 排水トラップ INAX(LIXIL) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ バスストレーナー INAX(LIXIL) 税込¥593~ ¥539~ 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥43,978 ¥39,980 洗面器排水具 ハウステック 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付 KVK 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ ゴム栓 INAX(LIXIL) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ マジカルハンガー TOTO 税込¥824 ¥749 バスケットへ (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥46,178 ¥41,980 プッシュワンウエイ排水栓用押しボタン INAX(LIXIL) 税込¥582~ ¥529~ 増設スイッチ(EU290D用) KVK 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ペアホース用部品セット カクダイ 税込¥4,048 ¥3,680 バスケットへ シングル混合栓 ロングボディ KVK 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ サーモスタット式混合栓 KVK 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 防臭インナーパッキン INAX(LIXIL) 税込¥593 ¥539 バスケットへ ハンドシャワー付ミネラル浄水栓 グリーンタップ INAX(LIXIL) 税込¥197,780~ ¥179,800~ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドシャワー付 KVK 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 着脱排水栓 INAX(LIXIL) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK 税込¥107,778 ¥97,980 バスケットへ オーバーフローカバー INAX(LIXIL) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ) INAX(LIXIL) 税込¥175,780~ ¥159,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材浴室用品風呂ふた 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります 風呂ふた 風呂栓 ヘアキャッチャー 排水ユニット・トラップ 浴室用目皿 浴室設備用品 一口循環接続 パイプ・ジャバラ その他浴室部品 シェアする マイページ 最近見た商品