オーエ
スクレーパー シンク用
水滴を残さないからヌメリ、水アカがつきにくい!
材質
【硬質部】ポリプロピレン、【軟質部】熱可塑性エラストマー
幅(mm)
64
色
グレー
高さ(mm)
5
質量(g)
28.5
奥行(mm)
118
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51453415
4901065514418
¥280
¥
239
¥263
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください