オーエ
マグネット シングルフック2個組
マグネットが付く浴室の壁なら、好きな場所へ簡単に取り付け・付け替えができます。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
46
色
ホワイト
高さ(mm)
32
質量(g)
27
奥行(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51453004
4901065644252
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください