曜日別特売

超硬ソリッドドリル VariDrill VDS401

超硬ソリッドドリル VariDrill VDS401 - WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS401 - WIDIA

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。

刃型スパイラルクーラント穴つき内容量1本
全208種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(mm)
208種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51468264VDS401A130961071413.0966043
36,200
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468280VDS401A150831151615.0836545
47,400
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468289VDS401A154791151615.4796545
47,400
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468298VDS401A158751151615.8756545
47,400
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468307VDS401A166701231816.677351
55,000
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468316VDS401A174631231817.4637351
66,300
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468325VDS401A182581312018.2587955
71,700
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468334VDS401A186541312018.6547955
71,700
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468350VDS401A190501312019.057955
77,500
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468359VDS401A040396664.0392417
14,700
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468368VDS401A040906664.092417
14,700
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468377VDS401A043666664.3662417
14,700
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468386VDS401A046236664.6232417
14,700
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468395VDS401A047636664.7632820
14,700
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468404VDS401A048526664.8522820
14,700
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468420VDS401A101001021210.15540
19,500
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468429VDS401A102001021210.25540
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51468438VDS401A103001021210.35540
19,500
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468447VDS401A104001021210.45540
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51468456VDS401A105001021210.55540
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51468465VDS401A106001021210.65540
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51468474VDS401A107001021210.75540
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51468490VDS401A108001021210.85540
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51468499VDS401A109001021210.95540
19,500
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468508VDS401A1100010212115540
19,500
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468517VDS401A181001312018.17955
55,700
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468526VDS401A182001312018.27955
55,700
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468535VDS401A183001312018.37955
55,700
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468544VDS401A184001312018.47955
55,700
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468560VDS401A185001312018.57955
55,700
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468569VDS401A186001312018.67955
55,700
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468578VDS401A187001312018.77955
55,700
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468587VDS401A188001312018.87955
55,700
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468596VDS401A189001312018.97955
55,700
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468605VDS401A1900013120197955
55,700
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468614VDS401A041006664.12417
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
51468630VDS401A042006664.22417
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
51468639VDS401A043006664.32417
11,300
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468648VDS401A044006664.42417
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
51468657VDS401A045006664.52417
11,300
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468666VDS401A046006664.62417
11,300
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468675VDS401A047006664.72417
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
51468684VDS401A048006664.82820
11,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
51468700VDS401A049006664.92820
11,300
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468709VDS401A0500066652820
11,300
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468718VDS401A051006665.12820
11,400
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468727VDS401A052006665.22820
11,400
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468736VDS401A053006665.32820
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
51468745VDS401A054006665.42820
11,400
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
51468754VDS401A055006665.52820
11,400
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする