超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 - WIDIA超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 - WIDIA

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。

寸法L(mm)58寸法D(mm)4寸法L3(mm)7寸法L4(mm)5寸法LS(mm)28刃型スパイラルクーラント穴なし内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法L5(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51463118VDS201A0100010.2
7,760
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
51463949VDS201A010161.0160.1
10,100
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする