YAMAZEN(山善)
折りたたみテーブル
こんなお得な商品も!
折りたたみデスク フレーム収納タイプ
モノタロウ
¥
5,498
税込
¥
6,048
(1)
使うときだけサッと出せるフレーム折りたたみ式テーブル。パソコンデスク、ミシン台、アイロン台など用途多彩の折りたたみデスク。ガタつき防止のアジャスター付き。
用途
勉強や在宅ワークのデスクに。デスク/テーブル/机/折りたたみ/ミシン台/パソコンデスク/在宅/在宅勤務/テレワーク/パタパタデスク/作業台/サイドテーブル/リビング/寝室/キッチン
材質
【本体】スチール(粉体塗装)、【天板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
8.5
天板耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×60×70
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×6.5×74
内容量
1台
取扱説明書:
(0.48MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51462244
CPST-9060(AIV/SWH)
アンティークアイボリー
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
51462260
CPST-9060(ABR/SBK)
アンティークブラウン
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51462269
CPST-9060(NM/IV)
ナチュラルメイプル
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51462278
CPST-9060(MBR/MBR)
ダークブラウン
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください