ポリエチレン手袋 使い切り 超薄手

ポリエチレン手袋 使い切り 超薄手 - ビトウコーポレーションポリエチレン手袋 使い切り 超薄手 - ビトウコーポレーション

サッと使えて使い捨て!衛生対策に

用途使い切りタイプなので、便利で衛生的。エンボス加工でベタつきを軽減。清掃、衛生・介護、美容・理容、調理に。左右両用Mサイズ。材質ポリエチレン透明サイズM全長(cm)約28中指長(cm)約8手のひらまわり(cm)28内容量1箱(300枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51482526BT05-054
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする