Victus Gaming Laptop15-fa1000 G1モデル(i7/16GB/512GB/4050/パフォーマンスブルー)

Victus Gaming Laptop15-fa1000 G1モデル(i7/16GB/512GB/4050/パフォーマンスブルー) HP(日本ヒューレット・パッカード) Victus Gaming Laptop15-fa1000 G1モデル(i7/16GB/512GB/4050/パフォーマンスブルー) HP(日本ヒューレット・パッカード) Victus Gaming Laptop15-fa1000 G1モデル(i7/16GB/512GB/4050/パフォーマンスブルー) HP(日本ヒューレット・パッカード) Victus Gaming Laptop15-fa1000 G1モデル(i7/16GB/512GB/4050/パフォーマンスブルー) HP(日本ヒューレット・パッカード) Victus Gaming Laptop15-fa1000 G1モデル(i7/16GB/512GB/4050/パフォーマンスブルー) HP(日本ヒューレット・パッカード) Victus Gaming Laptop15-fa1000 G1モデル(i7/16GB/512GB/4050/パフォーマンスブルー) HP(日本ヒューレット・パッカード)

インターフェース
SuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)
HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
パフォーマンスブルー 容量グラボメモリ:6GB (GDDR6) メモリー16GB (8GBx2) ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ 最高画質横解像度1920 最高画質縦解像度1080 使用CPUインテル(R) Core (TM) i7-13700H プロセッサー スロット2スロット (SO-DIMM) OSWindows 11 Home 動作周波数(GHz)最大5.00 キーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き) WebカメラHP Wide Vision HD Webcam (約92万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大 6 時間 BluetoothBluetooth 5.3 SSD512GB メモリ規格DDR4-3200MHz 内蔵グラフィックスNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4050 Laptop グラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)15.6 インチ 有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) 無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) オーディオB&O Play、内蔵デュアルスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク カードスロットSDカードスロット 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51482377 806Z9PA-AACF
オープン
209,800
230,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする