HP 14-ep0000 G1モデル(i7/16GB/512GB/240マウス/ナチュラルシルバー)
インターフェース
SuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps×2
HDMI 出力端子×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
色ナチュラルシルバー
容量グラボメモリ:メインメモリと共有
メモリー16GB (8GBx2)
ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ
最高画質横解像度1920
最高画質縦解像度1080
使用CPUインテル(R) Core(TM) i7-1355U プロセッサー
OSWindows 11 Home
動作周波数(GHz)最大5.00
キーボード日本語配列キーボード
WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間最大 9 時間
BluetoothBluetooth 5.3
SSD512GB
メモリ規格DDR4-3200MHz
内蔵グラフィックスインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス (プロセッサーに内蔵)
光学ドライブなし
キーボード/マウスHP 240 Bluetooth マウス(ブラック/単3電池x1)
ディスプレイサイズ(目安)14.0 インチ
無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
オーディオデュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
内容量1台
HDMI 出力端子×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
ノートPC の新着商品


