Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(i7/16GB/512GB/Win11 Home/RTX4060/セラミックホワイト)

Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(i7/16GB/512GB/Win11 Home/RTX4060/セラミックホワイト) HP(日本ヒューレット・パッカード) Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(i7/16GB/512GB/Win11 Home/RTX4060/セラミックホワイト) HP(日本ヒューレット・パッカード) Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(i7/16GB/512GB/Win11 Home/RTX4060/セラミックホワイト) HP(日本ヒューレット・パッカード) Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(i7/16GB/512GB/Win11 Home/RTX4060/セラミックホワイト) HP(日本ヒューレット・パッカード) Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(i7/16GB/512GB/Win11 Home/RTX4060/セラミックホワイト) HP(日本ヒューレット・パッカード) Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(i7/16GB/512GB/Win11 Home/RTX4060/セラミックホワイト) HP(日本ヒューレット・パッカード) Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(i7/16GB/512GB/Win11 Home/RTX4060/セラミックホワイト) HP(日本ヒューレット・パッカード) Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(i7/16GB/512GB/Win11 Home/RTX4060/セラミックホワイト) HP(日本ヒューレット・パッカード)

インターフェース
SuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)
HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
セラミックホワイト 容量グラボメモリ:6GB (GDDR6) メモリー16GB (8GBx2) ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ 最高画質横解像度1920 最高画質縦解像度1080 使用CPUインテル(R) Core (TM) i7-13700HX プロセッサー スロット2スロット (SO-DIMM) OSWindows 11 Home 動作周波数(GHz)最大5.00 チップセットインテル(R) HM770 チップセット キーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング) WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大 6.5 時間 BluetoothBluetooth 5.3 SSD512GB メモリ規格DDR5-4800MHz 内蔵グラフィックスNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4060 Laptop グラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ 有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) 無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51482395 807B8PA-AAAD
オープン
229,800
252,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする