曜日別特売

ハイブリッド車補機用 G&Yu

ハイブリッド車補機用 G&Yu - G&Yuハイブリッド車補機用 G&Yu - G&Yu

最新技術のEFB(Enhanced Flooded Battery)を採用!
スーパーファインメッシュ極板と特殊配合されたハードタイプの活物質を採用し、耐久性能と始動性能を高めました。
特に過酷な条件となるアイドリングストップシステムにも対応して、様々な条件下でも高い性能を発揮します。
〇大容量
〇補水不要
〇ハイブリット車補機用対応
〇アイドリングストップ車対応
〇安心の防爆フィルター
〇バッテリー状態がわかるインジケータ付

電圧(V)12端子の種類トップ(細)総高さ(mm)220保証期間2年または4万km端子位置R内容量1個
注意
※適合をご確認ください
※使用用途以外のご使用はご遠慮ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
CCA(アンペア)
長側面長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51482167NP60B20R197(5Hr)3442019.7
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51482176HV-B20R197(5Hr)3442019.7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51482185M-42R197(5Hr)3442019.7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51482194NP75B24R236(5Hr)4448023.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51482210HV-B24R236(5Hr)4448023.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51482219N-55R236(5Hr)4448023.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする