曜日別特売

メモリハイコーダ

メモリハイコーダ - HIOKI(日置電機)メモリハイコーダ - HIOKI(日置電機)メモリハイコーダ - HIOKI(日置電機)メモリハイコーダ - HIOKI(日置電機)メモリハイコーダ - HIOKI(日置電機)メモリハイコーダ - HIOKI(日置電機)

コンパクトサイズで、高電圧から微小信号まで簡単操作の本格派レコーダ
CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能
4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能)
過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃、
耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備)、自動車振動規格に準拠し車載でのデータ収集も安心
設定ナビ機能で、簡単に設定できる

用途
起動時の瞬時波形や、突発的に発生する異常波形の測定
電源ラインの実効値変動などの長期間記録
計装信号、各種センサの出力 など微小信号の変動の確認
付属品取扱説明書×1、ACアダプタZ1002×1、アルカリ乾電池ボックス×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションディスク(波形ビューワWv/通信コマンド表)×1質量(kg)1.66(バッテリパック含む)/2.16(バッテリパック含む)電源(V)【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)電源【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)チャンネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×199×67【プリンタ装着時】303×199×67表示部57型VGA-TFTカラー液晶(640×480ドット)分解能(10divフルスケール)レンジの1/640、実効値:30Hz~10kHz、クレストファクタ2周波数特性DC~100kHz(±3dB)インターフェース(通信)USB20ミニB×1、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送、PC制御測定機能ハイスピード(高速記録)、リアルタイム(実時間記録)メモリー容量14ビット×1Mワード/ch(1ワード=2バイト)測定レンジ(10divフルスケール)瞬時値、実効値をchごと選択可能、10mV~100V/div、13レンジ記録紙[プリンタユニットMR9000をドッキング、オプション]:112mm×18m、ロール型感熱記録紙、記録速度:10mm/s(アルカリ乾電池使用時は印字不可)時間軸レンジ(ハイスピード時)100μs~100ms/div、10レンジ、サンプリング周期:レンジの1/100言語表示日本語、英語、中国語外部記憶装置CFカードスロット×1(2GBまで)、USB20メモリ×1記録間隔(リアルタイム時)100μs~1min、19設定(全ch同時サンプリング)チャネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)最大定格電圧(V)端子間:AC/DC600V、対地間:AC/DC600V測定カテゴリIII、AC/DC300V測定カテゴリIV内容量1個
注意
※別売オプションの各種測定ユニットと入力ケーブルが必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51488117MR8880
374,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
51488126MR8880(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
382,000
379,800
417,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メモリハイコーダの使い方:PLCタイミングを記録
メモリハイコーダの使い方:停電時の電圧降下を記録
この動画は、1が参考にしています。
メモリハイコーダ使い方:電流波形を測定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする