ロングプランター トリパスニワクラブ 日本製

ロングプランター トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) ロングプランター トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) ロングプランター トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) ロングプランター トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) ロングプランター トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) ロングプランター トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) ロングプランター トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス) ロングプランター トリパスニワクラブ 日本製 TRIPATH(トリパス)

高さがありお庭や玄関周りを華やかに演出できるプランター。サビや腐食に強い溶融亜鉛メッキ加工で長く綺麗に使える。土台は土へ埋込式で、安定感あり。彩りの良い花やツルの長い植物に最適。底に水抜き用の穴3カ所あり。植物食細部の高さは約11.5cm。

用途プランターとして。ガーデン用品/園芸/ガーデンベッド/レイズドガーデンベッド/レイズドベッド/レイズドガーデン/立ち上げ花壇/ベンチ栽培/家庭菜園/野菜/ハーブ/菜園/植木鉢/庭/花壇/お花/畑/ベランダ/砂場/ボックス/鉄/パレット/長方形/ゆらぎ 材質鉄、溶融亜鉛めっき 質量(kg)7.9 容量(L)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×15×74 内容量1個
注意
※職人が手作業で加工しているため、商品のサイズ、形状、色合いは1点ずつ異なります。
※開梱設置や作業の際は必ず軍手をご着用の上、お取り扱いください。
※溶融亜鉛メッキ処理により様々なメッキの表情、白い被膜、鉄板の歪み等が発生しますが製品の個体差としてご理解ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51489587 TN-1006
オープン
22,980
25,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする