マーキュリーⅡツイスター(CG)

マーキュリーⅡツイスター(CG) - タカギマーキュリーⅡツイスター(CG) - タカギマーキュリーⅡツイスター(CG) - タカギマーキュリーⅡツイスター(CG) - タカギマーキュリーⅡツイスター(CG) - タカギマーキュリーⅡツイスター(CG) - タカギマーキュリーⅡツイスター(CG) - タカギマーキュリーⅡツイスター(CG) - タカギ
(2件のレビュー)

「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。

用途散水用仕様ホース/耐圧糸入材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51489779RT215CG15
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
51489788RT220CG20
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 洗車等

巻き取り時、ホースの偏りが発生しないのが思いのほか楽です。

対象商品 : 51489788
2024-08-25
用途: 洗車等
真栄運輸株式会社運輸・通信業

片づけるときに、ホースが絡まずストレスなく巻けるのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする