ニコテック
カッティングオイルM1010
バイオスタティック化により、強い防腐性を発揮します。
軽切削において、必要かつ十分な性能を発揮します。
用途
マシニングセンター、NC旋盤等
色
褐色透明
タイプ
エマルジョン
希釈倍率
10~20倍
引火点(℃)
無し
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51490619
OM1010
1缶(4L)
4
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51490628
OM1010
1缶(18L)
18
¥
23,430
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません