コック付2サイクルエンジンオイル

コック付2サイクルエンジンオイル - BOLL
(3件のレビュー)

低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。
エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。
夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。
分離・混合式両方にご使用いただけます。

タイプFD使用温度範囲(℃)-10~120適合範囲エンジン引火点(℃)80粘度ISO50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514914162CO-1K
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51491416
2025-07-25
用途: 主に草刈り
卸売・小売業

混合油を作成に使用している。規格がFDなので、40:1で作成し、25:1の機械にも50:1の機械にも問題なく使用出来ていて、ありがたいオイルである。

2024-10-07
用途: 仮払い機
株式会社大成

とても良い。 今までの物よりスムースに回りました。 色は青でした

対象商品 : 51491416
2024-04-24
用途: 農作業の除草機等に使用

コックで開閉が出来て便利、しっかり止まります。
青色の着色料は1:50に希釈しても色が薄くならずに、混合してある事が確認出来る。
また、1:50の希釈で問題無く使用出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする