OSG(オーエスジー)
CFRP用 ダイヤコート超硬ドリル ミディアム形先端角90° D-GDN90
出口側穴品位重視型先端角90°タイプ。高送りでも長寿命を実現。
材質
超硬合金
先端角(°)
90
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ドリルのシンニング形状
N形シンニング
ねじれ角(°)
40
ドリル径公差(mm)
0~-0.020
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※切削油剤は不要ですが、十分な粉塵対策(真空集塵)を施して下さい。
※CFRPの被削性は、レジンの性質やその含有率によって、また薄板では特に保持状態によっても大きく影響されます。
※切削条件基準表を参考に、薄板では貫通間際での送り量を下げて下さい。
※厚板では、切削速度を低めに設定下さい。
※承認を得た切削油で湿式加工する場合、切削速度は200m/min程度まで上げることも出来ます。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
50
76
80
94
115
直径(Φmm)
選択してください
2.502
3.277
4.102
4.864
6.375
9.55
溝長(mm)
選択してください
15
20
25
29
38
57
シャンク径(Φmm)
選択してください
2.502
3.277
4.102
4.864
6.375
9.55
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51500209
D-GDN90 .0985
50
2.502
5
15
2.502
¥
32,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500218
D-GDN90 .1290
76
3.277
11
20
3.277
¥
33,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
51500227
D-GDN90 .1615
80
4.102
16
25
4.102
¥
33,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51500236
D-GDN90 .1915
80
4.864
20
29
4.864
¥
35,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51500245
D-GDN90 .2510
94
6.375
40
38
6.375
¥
46,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51500254
D-GDN90 .3760
115
9.55
97
57
9.55
¥
59,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください