曜日別特売

Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D

Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P2D - OSG(オーエスジー)

インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。
穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。
ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)
(
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)
内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)2内容量1本
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質なものをご使用下さい。
※不水溶性切削油剤は推奨しません。
※オイルホールの詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
全56種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
呼び
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51497384P2D1200FS20M03872050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)12
48,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51497400P2D1250FS20M03882050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)12.5
48,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497409P2D1300FS20M03892050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)13
48,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51497418P2D1350FS20M03902050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)13.5
48,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497427P2D1400FS20M03912050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)14
48,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497436P2D1450FS20M03922050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)14.5
48,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497445P2D1500FS20M04952050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)15
48,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497454P2D1550FS20M04962050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)15.5
48,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497470P2D1600FS20M04972050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)16
48,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51497479P2D1650FS20M04982050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)16.5
48,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497488P2D1700FS20M051022050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)17
48,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497497P2D1750FS20M051032050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)17.5
48,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51497506P2D1750FS25M051092556レンチ:6IP-D(Torx 6IP)17.5
48,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497515P2D1800FS25M051102556レンチ:6IP-D(Torx 6IP)18
48,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51497524P2D1850FS25M051112556レンチ:6IP-D(Torx 6IP)18.5
48,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497540P2D1900FS25M061122556レンチ:7IP-D(Torx 7IP)19
48,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51497549P2D1950FS25M061132556レンチ:7IP-D(Torx 7IP)19.5
48,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497558P2D2000FS25M061142556レンチ:7IP-D(Torx 7IP)20
48,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51497567P2D2050FS25M061152556レンチ:7IP-D(Torx 7IP)20.5
48,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51497576P2D2350FS25M071262556レンチ:8IP-D(Torx 8IP)23.5
48,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51497585P2D2400FS25M071272556レンチ:8IP-D(Torx 8IP)24
48,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51497594P2D2450FS25M071282556レンチ:8IP-D(Torx 8IP)24.5
48,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497610P2D2500FS25M081292556レンチ:9IP-D(Torx 9IP)25
54,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497619P2D2550FS25M081302556レンチ:9IP-D(Torx 9IP)25.5
54,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497628P2D3100FS40M091554070レンチ:9IP-D(Torx 9IP)31
63,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497637P2D3200FS40M091574070レンチ:9IP-D(Torx 9IP)32
63,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497646P2D3400FS40M101614070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)34
70,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497655P2D3500FS40M101634070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)35
70,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497664P2D3600FS40M101654070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)36
70,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497680P2D3700FS40M101674070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)37
70,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497689P2D3800FS40M101694070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)38
70,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497698P2D3900FS40M121784070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)39
80,200
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497707P2D4000FS40M121804070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)40
80,200
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51497716P2D4100FS40M121824070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)41
80,200
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497725P2D4200FS40M121844070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)42
80,200
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497734P2D4300FS40M121864070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)43
80,200
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497750P2D4400FS40M121884070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)44
80,200
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497759P2D4500FS40M131904070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)45
96,200
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497768P2D4600FS40M131924070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)46
96,200
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497777P2D4700FS40M131944070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)47
96,200
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51497786P2D4800FS40M131964070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)48
96,200
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497795P2D4900FS40M131984070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)49
96,200
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
51497804P2D5000FS40M142004070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)50
107,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51497820P2D5100FS40M142024070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)51
107,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497829P2D5200FS40M142044070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)52
107,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497838P2D5300FS40M142064070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)53
107,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497847P2D5400FS40M142084070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)54
107,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497856P2D5500FS40M142104070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)55
107,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497865P2D5600FS40M142124070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)56
107,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497874P2D5700FS40M162144070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)57
139,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする