曜日別特売

Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D

Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D - OSG(オーエスジー)

インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。
穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。
ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)
(
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)
内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4内容量1本
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質なものをご使用下さい。
※不水溶性切削油剤は推奨しません。
※オイルホールの詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
呼び
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51498520P4D1200FS20M031112050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)12
65,900
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498529P4D1250FS20M031132050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)12.5
65,900
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498538P4D1300FS20M031152050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)13
65,900
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498547P4D1350FS20M031172050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)13.5
65,900
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498556P4D1400FS20M031192050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)14
65,900
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498565P4D1450FS20M031212050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)14.5
65,900
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498574P4D1500FS20M041252050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)15
86,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498590P4D1550FS20M041272050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)15.5
86,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498599P4D1600FS20M041292050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)16
86,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498608P4D1650FS20M041312050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)16.5
86,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498617P4D1700FS20M051362050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)17
86,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498626P4D1750FS20M051382050レンチ:6IP-D(Torx 6IP)17.5
86,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498635P4D1750FS25M051442556レンチ:6IP-D(Torx 6IP)17.5
86,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498644P4D1800FS25M051462556レンチ:6IP-D(Torx 6IP)18
86,700
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
返品不可
51498660P4D1850FS25M051482556レンチ:6IP-D(Torx 6IP)18.5
86,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498669P4D1900FS25M061502556レンチ:7IP-D(Torx 7IP)19
86,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498678P4D1950FS25M061522556レンチ:7IP-D(Torx 7IP)19.5
86,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498687P4D2000FS25M061542556レンチ:7IP-D(Torx 7IP)20
86,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498696P4D2050FS25M061562556レンチ:7IP-D(Torx 7IP)20.5
86,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498705P4D2350FS25M071732556レンチ:8IP-D(Torx 8IP)23.5
86,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498714P4D2400FS25M071752556レンチ:8IP-D(Torx 8IP)24
86,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498730P4D2450FS25M071772556レンチ:9IP-D(Torx 9IP)24.5
86,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498739P4D2500FS25M081792556レンチ:9IP-D(Torx 9IP)25
92,500
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498748P4D2550FS25M081812556レンチ:9IP-D(Torx 9IP)25.5
92,500
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498757P4D3100FS40M092174070レンチ:9IP-D(Torx 9IP)31
98,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498766P4D3200FS40M092214070レンチ:9IP-D(Torx 9IP)32
98,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498775P4D3400FS40M102294070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)34
104,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498784P4D3500FS40M102334070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)35
104,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498800P4D3600FS40M102374070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)36
104,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51498809P4D3700FS40M102414070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)37
104,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498818P4D3800FS40M102454070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)38
104,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498827P4D3900FS40M122564070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)39
112,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498836P4D4000FS40M122604070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)40
112,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498845P4D4100FS40M122644070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)41
112,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498854P4D4200FS40M122684070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)42
112,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498870P4D4300FS40M122724070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)43
112,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498879P4D4400FS40M122764070レンチ:15IP-D(Torx 15IP)44
112,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498888P4D4500FS40M132804070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)45
132,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498897P4D4600FS40M132844070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)46
132,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498906P4D4700FS40M132884070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)47
132,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498915P4D4800FS40M132924070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)48
132,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498924P4D4900FS40M132964070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)49
132,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498940P4D5000FS40M143004070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)50
143,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498949P4D5100FS40M143044070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)51
143,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498958P4D5200FS40M143084070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)52
143,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498967P4D5300FS40M143124070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)53
143,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498976P4D5400FS40M143164070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)54
143,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498985P4D5500FS40M143204070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)55
143,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51498994P4D5600FS40M143244070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)56
143,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499010P4D5700FS40M163284070レンチ:20IP-D(Torx 20IP)57
167,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする