Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル PXMシリーズ用ジョイント

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル PXMシリーズ用ジョイント - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル PXMシリーズ用ジョイント - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル PXMシリーズ用ジョイント - OSG(オーエスジー)

お手持ちのねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)にPXMJを組み合わせる事により、PXMシリーズの使用が可能となります。

用途ねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)と組み合わせ、PXMシリーズの使用を可能にする中間ジョイント仕様オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
規格
適合ヘッド
めねじサイズ
おねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51493814PXMJ-C12SF06-O18締結:C12外径Φ12mm端面径11.7mmM6、取付径6.5Φmm、端面径11mm
11,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493830PXMJ-C16SF08-O21.8締結:C16外径Φ16mm端面径15.7mmM8、取付径8.5Φmm、端面径14.5mm
14,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493839PXMJ-C20SF10-O26.5締結:C20外径Φ20mm端面径19.6mmM10、取付径10.5Φmm、端面径18mm
16,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493848PXMJ-C25SF12-O34締結:C25外径Φ25mm端面径24mmM12、取付径12.5Φmm、端面径23mm
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする