Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ)

Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ) - OSG(オーエスジー)

重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。
剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。
09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。
剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。
高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
穴径(Φmm)
ボス径(Φmm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51496176PSTW09R040M16-440.231638レンチ:T8-D(Torx 8)
67,900
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496185PSTW09R040M16-550.231638レンチ:T8-D(Torx 8)
81,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496194PSTW09R050M22-440.332245レンチ:T8-D(Torx 8)
82,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496210PSTW09R050M22-660.322245レンチ:T8-D(Torx 8)
95,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496219PSTW09R063M22-550.522250レンチ:T8-D(Torx 8)
84,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496228PSTW09R063M22-770.522250レンチ:T8-D(Torx 8)
111,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496237PSTW12R050M22-330.32245レンチ:T15-D(Torx 15)
70,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51496246PSTW12R050M22-440.32245レンチ:T15-D(Torx 15)
84,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496255PSTW12R063M22-330.482250レンチ:T15-D(Torx 15)
75,400
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496264PSTW12R063M22-550.462250レンチ:T15-D(Torx 15)
96,600
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496280PSTW12R080M25.4-551.0825.460レンチ:T15-D(Torx 15)
100,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496289PSTW12R080M27-551.072760レンチ:T15-D(Torx 15)
100,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496298PSTW12R080M25.4-661.0625.460レンチ:T15-D(Torx 15)
130,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496307PSTW12R080M27-661.042760レンチ:T15-D(Torx 15)
130,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496316PSTW12R100M31.7-551.531.7570レンチ:T15-D(Torx 15)
118,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496325PSTW12R100M32-551.573270レンチ:T15-D(Torx 15)
118,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496334PSTW12R100M31.7-771.531.7570レンチ:T15-D(Torx 15)
135,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496350PSTW12R100M32-771.563270レンチ:T15-D(Torx 15)
135,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496359PSTW12R125M38.1-773.0338.190レンチ:T15-D(Torx 15)
155,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496368PSTW12R125M40-772.964090レンチ:T15-D(Torx 15)
155,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496377PSTW12R125M38.1-993.0138.190レンチ:T15-D(Torx 15)
167,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496386PSTW12R125M40-992.934090レンチ:T15-D(Torx 15)
167,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする