Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き)

Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク (オイルホール付き) - OSG(オーエスジー)

Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール付き です。

用途PXMシリーズのシャンクホルダとして仕様超硬シャンク種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。
※但し、PXVCをはじめオイルホール非対応のヘッドでも、オイルホール付きシャンクホルダに取り付けて加工可能です。
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
有効長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51497129PXMZ-C12SS12-S075CS-O751211.7ヘッド取付時有効長 PXVC以外:39.4、PXVC(外径Φ12・16・20・25):43、PXVC(外径Φ14・18・22):4525
45,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497138PXMZ-C12SS12-L100CS-O1001211.7ヘッド取付時有効長 PXVC以外:60.7、PXVC(外径Φ12・16・20・25):64.3、PXVC(外径Φ14・18・22):66.346.3
50,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497147PXMZ-C12SS12-L115CS-O1151211.7ヘッド取付時有効長 PXVC以外:79.4、PXVC(外径Φ12・16・20・25):83、PXVC(外径Φ14・18・22):8565
58,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497156PXMZ-C12TP16-LL135CS-O1351611.7ヘッド取付時有効長 PXVC以外:99.4、PXVC(外径Φ12・16・20・25):103、PXVC(外径Φ14・18・22):10585
88,300
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497165PXMZ-C12TP16-LL150CS-O1501611.7ヘッド取付時有効長 PXVC以外:100、PXVC(外径Φ12・16・20・25):103.6、PXVC(外径Φ14・18・22):105.685.6
89,900
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51497174PXMZ-C16SS16-S090CS-O901615.7ヘッド取付時有効長 PXVC以外:58.7、PXVC(外径Φ12・16・20・25):63.5、PXVC(外径Φ14・18・22):65.540
62,900
47,980
52,778(税込)
当日出荷
51497190PXMZ-C16SS16-L130CS-O1301615.7ヘッド取付時有効長 PXVC以外:80.7、PXVC(外径Φ12・16・20・25):85.5、PXVC(外径Φ14・18・22):87.562
78,400
58,980
64,878(税込)
当日出荷
51497199PXMZ-C16SS16-L135CS-O1351615.7ヘッド取付時有効長 PXVC以外:103.7、PXVC(外径Φ12・16・20・25):108.5、PXVC(外径Φ14・18・22):110.585
79,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497208PXMZ-C16TP20-LL165CS-O1652015.7ヘッド取付時有効長 PXVC以外:133.7、PXVC(外径Φ12・16・20・25):138.5、PXVC(外径Φ14・18・22):140.5115
120,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497217PXMZ-C16TP20-LL180CS-O1802015.7ヘッド取付時有効長 PXVC以外:135.3、PXVC(外径Φ12・16・20・25):140.1、PXVC(外径Φ14・18・22):142.1116.6
122,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497226PXMZ-C20SS20-S090CS-O902019.6ヘッド取付時有効長 PXVC以外:61.5、PXVC(外径Φ12・16・20・25):67.5、PXVC(外径Φ14・18・22):69.540
76,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497235PXMZ-C20SS20-L150CS-O1502019.6ヘッド取付時有効長 PXVC以外:100.8、PXVC(外径Φ12・16・20・25):106.8、PXVC(外径Φ14・18・22):108.879.3
115,000
84,980
93,478(税込)
当日出荷
51497244PXMZ-C20SS20-L180CS-O1802019.6ヘッド取付時有効長 PXVC以外:131.5、PXVC(外径Φ12・16・20・25):137.5、PXVC(外径Φ14・18・22):139.5110
117,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497260PXMZ-C20TP25-LL200CS-O2002519.6ヘッド取付時有効長 PXVC以外:161.5、PXVC(外径Φ12・16・20・25):167.5、PXVC(外径Φ14・18・22):169.5140
148,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497269PXMZ-C20TP25-LL210CS-O2102519.6ヘッド取付時有効長 PXVC以外:166.5、PXVC(外径Φ12・16・20・25):172.5、PXVC(外径Φ14・18・22):174.5145
150,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497278PXMZ-C25SS25-L200CS-O2002524ヘッド取付時有効長 PXVC以外:125.5、PXVC(外径Φ12・16・20・25):13398
150,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする