曜日別特売

Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート

Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート - OSG(オーエスジー)

インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。
耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。
またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。

厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数3内接円IC(mm)6.35内容量1箱(10個)
注意
※センタリング加工時、センタリング径はドリル径より小さくして下さい。
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合被削材種
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51501794TPKT110308ER-DM XP2040ステンレス鋼・耐熱合金用XP2040
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501810TPKT110308ER-DM XP9020鋼・鋳鉄用XP9020
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする