曜日別特売

Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ)

Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ) - OSG(オーエスジー)

小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。
荒取り加工における加工時間短縮を実現。
低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。

用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM内容量1本
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※加工に際しては、それぞれ疑似Rのラジアスカッタとして加工プログラムを作成下さい。
全18種類を絞り込む
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51496447PHC07R016SS16-2S21000.13167.4
33,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496456PHC07R016SS16-2L21500.2167.4
35,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496465PHC07R017SS16-2L21500.21168.4
42,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496474PHC07R018SS16-2L21500.21169.4
42,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496490PHC07R020SS20-3S31300.272011.4
46,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496499PHC07R020SS20-3L31600.332011.4
48,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496508PHC07R021SS20-3L31600.352012.4
57,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496517PHC07R022SS20-3L31600.352013.4
57,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496526PHC07R025SS25-4S41400.472516.4
59,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496535PHC07R025SS25-4L42000.672516.4
61,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496544PHC07R026SS25-4L42000.672517.4
73,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496560PHC07R028SS25-4L42000.672519.4
73,300
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51496569PHC07R030SS32-4S41500.793221.4
67,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496578PHC07R030SS32-4L42001.053221.4
75,700
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496587PHC07R032SS32-5S51500.833223.4
73,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496596PHC07R032SS32-5L52001.113223.4
75,700
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51496605PHC07R033SS32-5L52001.153224.4
89,600
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496614PHC07R035SS32-5L52001.173226.4、カッタ:35
89,600
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする