Panasonic(パナソニック)
DCライン 本体
DC電源用配線ダクトDCライン
DC24Vの配線ダクト本体です
DCライン単体利用時に使用します。金ノコなどで必要な寸法に切断できます
種別
DCライン 本体
長さ(mm)
1000
色
ブラック
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
DC24V 12.5A
入数
内1/外4
内容量
1本
注意
※本体取付穴位置には、プラグ類は取り付けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51504287
DHD1111B
¥
3,790
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
850
/
税込
¥
935
全国
4
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
4
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
4
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません