Panasonic(パナソニック)
DCライン マウントバー パーティション
DC電源用配線ダクトDCライン
マウントバーの上部に取り付けます
付属のパーティションが取り付けできます
材質
パーティション:アクリル樹脂板(透明)
色
ブラック
高さ(mm)
463
種類
1.2m用
パネル幅(mm)
1109
入数
外1
パネル厚(mm)
4
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51504375
DHD11512B
¥
37,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません