曜日別特売

腰袋

腰袋 - TRUSCO

汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。
合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた腰袋です。
開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
小型タイプのためちょっとした道具を収納・持ち運びするのに便利な大きさです。
フタ付のため作業中に中身を落とす心配なく使用できます。

用途電工関係、内装工事などに。材質合皮形状小型腰袋2段(フタ付)幅(mm)155ブラック高さ(mm)185奥行(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51504479TC52-A
2,880
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする