アラオ
鉄筋マーカー
鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。
全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。
小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。
用途
鉄筋サイズの色分けに。
全長(mm)
50
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
19
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51504847
AR-3443
黄
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51504856
AR-3444
緑
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51504865
AR-3446
橙
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください