DLCコートオイルホール付ロングHFドリル

DLCコートオイルホール付ロングHFドリル - 三洋工具DLCコートオイルホール付ロングHFドリル - 三洋工具

従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。

材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮内容量1個
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51567104DLC-LOHFD-7.1X801357.1808
53,760
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51567120DLC-LOHFD-7.2X801357.2808
53,760
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51567129DLC-LOHFD-7.3X801357.3808
53,760
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51567138DLC-LOHFD-7.35X801357.35808
53,760
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51567147DLC-LOHFD-7.4X801357.4808
53,760
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51567156DLC-LOHFD-7.5X801357.5808
53,760
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51567165DLC-LOHFD-7.6X801357.6808
53,760
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51567174DLC-LOHFD-7.7X801357.7808
53,760
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51567190DLC-LOHFD-7.8X801357.8808
53,760
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51567199DLC-LOHFD-7.9X801357.9808
53,760
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51567208DLC-LOHFD-7.98X801357.98808
53,760
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51567217DLC-LOHFD-7.99X801357.99808
53,760
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51567226DLC-LOHFD-8.0X801358808
53,760
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51567235DLC-LOHFD-2.5X40702.5403
43,680
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51567244DLC-LOHFD-2.6X40702.6403
43,680
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51567260DLC-LOHFD-2.7X40702.7403
43,680
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51567269DLC-LOHFD-2.75X40702.75403
43,680
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51567278DLC-LOHFD-2.76X40702.76403
43,680
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51567287DLC-LOHFD-2.77X40702.77403
43,680
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51567296DLC-LOHFD-2.8X40702.8403
43,680
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51567305DLC-LOHFD-2.9X40702.9403
43,680
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51567314DLC-LOHFD-4.01X601054.01605
40,920
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51567330DLC-LOHFD-4.02X601054.02605
40,920
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51567339DLC-LOHFD-4.1X601054.1605
40,920
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51567348DLC-LOHFD-4.2X601054.2605
40,920
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51567357DLC-LOHFD-4.3X601054.3605
40,920
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51567366DLC-LOHFD-4.4X601054.4605
40,920
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51567375DLC-LOHFD-4.5X601054.5605
40,920
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51567384DLC-LOHFD-4.6X601054.6605
40,920
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51567400DLC-LOHFD-4.7X601054.7605
40,920
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51567409DLC-LOHFD-4.8X601054.8605
40,920
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51567418DLC-LOHFD-4.9X601054.9605
40,920
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51567427DLC-LOHFD-4.99X601054.99605
40,920
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51567436DLC-LOHFD-5.0X601055605
40,920
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51567445DLC-LOHFD-11.05X11016511.0511012
83,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
51567454DLC-LOHFD-11.1X11016511.111012
83,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
51567470DLC-LOHFD-11.2X11016511.211012
83,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
51567479DLC-LOHFD-11.3X11016511.311012
83,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
51567488DLC-LOHFD-11.35X11016511.3511012
83,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
51567497DLC-LOHFD-11.4X11016511.411012
83,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
51567506DLC-LOHFD-11.5X11016511.511012
83,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
51567515DLC-LOHFD-11.6X11016511.611012
83,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
51567524DLC-LOHFD-11.7X11016511.711012
83,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
51567540DLC-LOHFD-11.8X11016511.811012
83,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
51567549DLC-LOHFD-11.9X11016511.911012
83,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
51567558DLC-LOHFD-11.98X11016511.9811012
83,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
51567567DLC-LOHFD-11.99X11016511.9911012
83,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
51567576DLC-LOHFD-12.0X1101651211012
83,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
51567585DLC-LOHFD-6.01X751256.01757
48,960
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51567594DLC-LOHFD-6.02X751256.02757
48,960
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする