曜日別特売

ソリッドバニシングドリル

ソリッドバニシングドリル - 三洋工具ソリッドバニシングドリル - 三洋工具

下穴加工用のh8交差です(マイナス仕上り)。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。

材質超硬K10先端角(°)120適合材アルミ合金ねじれ角(°)0内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51547380S-BUD-2.060220
7,070
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
51547389S-BUD-2.1602.123
7,070
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
51547398S-BUD-2.2602.223
7,070
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
51547407S-BUD-2.3602.323
7,070
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
51547416S-BUD-2.4602.423
7,070
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
51547425S-BUD-6.6806.645
17,710
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51547434S-BUD-6.7806.745
17,710
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51547450S-BUD-6.8806.845
17,710
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51547459S-BUD-6.9806.945
17,710
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51547468S-BUD-7.080745
17,710
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51547477S-BUD-3.060325
9,200
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
51547486S-BUD-3.1653.128
9,200
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
51547495S-BUD-3.2653.228
9,200
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
51547504S-BUD-3.3653.328
9,200
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
51547520S-BUD-3.4653.428
9,200
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
51547529S-BUD-3.5653.528
9,200
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
51547538S-BUD-2.5602.523
8,050
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
51547547S-BUD-2.6602.625
8,050
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
51547556S-BUD-2.7602.725
8,050
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
51547565S-BUD-2.8602.825
8,050
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
51547574S-BUD-2.9602.925
8,050
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
51547590S-BUD-5.6755.640
15,410
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
51547599S-BUD-5.7755.740
15,410
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
51547608S-BUD-5.8755.840
15,410
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
51547617S-BUD-5.9755.940
15,410
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
51547626S-BUD-6.075640
15,410
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
51547635S-BUD-3.6653.630
10,120
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
51547644S-BUD-3.7653.730
10,120
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
51547660S-BUD-3.8653.830
10,120
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
51547669S-BUD-3.9653.930
10,120
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
51547678S-BUD-4.065430
10,120
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
51547687S-BUD-9.61009.660
29,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51547696S-BUD-9.71009.760
29,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51547705S-BUD-9.81009.860
29,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51547714S-BUD-9.91009.960
29,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51547730S-BUD-10.01001060
29,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51547739S-BUD-4.6704.635
12,190
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
51547748S-BUD-4.7704.735
12,190
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
51547757S-BUD-4.8704.835
12,190
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
51547766S-BUD-4.9704.935
12,190
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
51547775S-BUD-5.070535
12,190
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
51547784S-BUD-7.1857.148
21,050
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51547800S-BUD-7.2857.248
21,050
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51547809S-BUD-7.3857.348
21,050
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51547818S-BUD-7.4857.448
21,050
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51547827S-BUD-7.5857.548
21,050
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51547836S-BUD-7.6857.650
21,050
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51547845S-BUD-7.7857.750
21,050
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51547854S-BUD-7.8857.850
21,050
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51547870S-BUD-7.9857.950
21,050
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする