曜日別特売

DLCコートロングHFドリル

DLCコートロングHFドリル - 三洋工具DLCコートロングHFドリル - 三洋工具

従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。

材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮内容量1個
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51545666DLC-LHFD-11.05X11016511.0511012
63,020
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
51545675DLC-LHFD-11.1X11016511.111012
63,020
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
51545684DLC-LHFD-11.2X11016511.211012
63,020
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
51545700DLC-LHFD-11.3X11016511.311012
63,020
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
51545709DLC-LHFD-11.35X11016511.3511012
63,020
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
51545718DLC-LHFD-11.4X11016511.411012
63,020
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
51545727DLC-LHFD-11.5X11016511.511012
63,020
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
51545736DLC-LHFD-11.6X11016511.611012
63,020
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
51545745DLC-LHFD-11.7X11016511.711012
63,020
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
51545754DLC-LHFD-11.8X11016511.811012
63,020
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
51545770DLC-LHFD-11.9X11016511.911012
63,020
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
51545779DLC-LHFD-11.98X11016511.9811012
63,020
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
51545788DLC-LHFD-11.99X11016511.9911012
63,020
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
51545797DLC-LHFD-12.0X1101651211012
63,020
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
51545806DLC-LHFD-3.0X45853454
30,940
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51545815DLC-LHFD-3.01X50953.01504
30,940
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51545824DLC-LHFD-3.02X50953.02504
30,940
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51545840DLC-LHFD-3.1X50953.1504
30,940
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51545849DLC-LHFD-3.2X50953.2504
30,940
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51545858DLC-LHFD-3.3X50953.3504
30,940
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51545867DLC-LHFD-3.4X50953.4504
30,940
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51545876DLC-LHFD-3.5X50953.5504
30,940
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51545885DLC-LHFD-3.6X50953.6504
30,940
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51545894DLC-LHFD-3.65X50953.65504
30,940
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51545910DLC-LHFD-3.7X50953.7504
30,940
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51545919DLC-LHFD-3.8X50953.8504
30,940
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51545928DLC-LHFD-3.9X50953.9504
30,940
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51545937DLC-LHFD-3.99X50953.99504
30,940
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51545946DLC-LHFD-4.0X50954504
30,940
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51545955DLC-LHFD-4.01X601054.01605
33,930
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51545964DLC-LHFD-4.02X601054.02605
33,930
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51545980DLC-LHFD-4.1X601054.1605
33,930
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51545989DLC-LHFD-4.2X601054.2605
33,930
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51545998DLC-LHFD-4.3X601054.3605
33,930
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51546007DLC-LHFD-4.4X601054.4605
33,930
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51546016DLC-LHFD-4.5X601054.5605
33,930
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51546025DLC-LHFD-4.6X601054.6605
33,930
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51546034DLC-LHFD-4.7X601054.7605
33,930
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51546050DLC-LHFD-4.8X601054.8605
33,930
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51546059DLC-LHFD-4.9X601054.9605
33,930
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51546068DLC-LHFD-4.99X601054.99605
33,930
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51546077DLC-LHFD-5.0X601055605
33,930
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51546086DLC-LHFD-7.1X801357.1808
43,360
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51546095DLC-LHFD-7.2X801357.2808
43,360
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51546104DLC-LHFD-7.3X801357.3808
43,360
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51546120DLC-LHFD-7.35X801357.35808
43,360
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51546129DLC-LHFD-7.4X801357.4808
43,360
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51546138DLC-LHFD-7.5X801357.5808
43,360
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51546147DLC-LHFD-7.6X801357.6808
43,360
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51546156DLC-LHFD-7.7X801357.7808
43,360
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする