DLCコートオイルホール付HFドリル

DLCコートオイルホール付HFドリル - 三洋工具DLCコートオイルホール付HFドリル - 三洋工具

従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。

材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮内容量1個
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51560664DLC-OHFD-5.01905.01456
32,280
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51560680DLC-OHFD-5.02905.02456
32,280
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51560689DLC-OHFD-5.1905.1456
32,280
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51560698DLC-OHFD-5.2905.2456
32,280
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51560707DLC-OHFD-5.3905.3456
32,280
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51560716DLC-OHFD-5.4905.4456
32,280
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51560725DLC-OHFD-5.5905.5456
32,280
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51560734DLC-OHFD-5.6905.6456
32,280
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51560750DLC-OHFD-5.7905.7456
32,280
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51560759DLC-OHFD-5.8905.8456
32,280
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51560768DLC-OHFD-5.9905.9456
32,280
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51560777DLC-OHFD-5.99905.99456
32,280
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51560786DLC-OHFD-6.0906456
32,280
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51560795DLC-OHFD-4.01854.01405
30,480
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51560804DLC-OHFD-4.02854.02405
30,480
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51560820DLC-OHFD-4.1854.1405
30,480
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51560829DLC-OHFD-4.2854.2405
30,480
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51560838DLC-OHFD-4.3854.3405
30,480
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51560847DLC-OHFD-4.4854.4405
30,480
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51560856DLC-OHFD-4.5854.5405
30,480
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51560865DLC-OHFD-4.6854.6405
30,480
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51560874DLC-OHFD-4.7854.7405
30,480
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51560890DLC-OHFD-4.8854.8405
30,480
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51560899DLC-OHFD-4.9854.9405
30,480
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51560908DLC-OHFD-4.99854.99405
30,480
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51560917DLC-OHFD-5.0855405
30,480
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51560926DLC-OHFD-2.5502.5203
34,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51560935DLC-OHFD-2.6502.6203
34,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51560944DLC-OHFD-2.7502.7203
34,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51560960DLC-OHFD-2.75502.75203
34,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51560969DLC-OHFD-2.76502.76203
34,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51560978DLC-OHFD-2.77502.77203
34,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51560987DLC-OHFD-2.8502.8203
34,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51560996DLC-OHFD-2.9502.9203
34,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51561005DLC-OHFD-12.0113512.018013
77,250
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
51561014DLC-OHFD-12.0213512.028013
77,250
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
51561030DLC-OHFD-12.513512.58013
77,250
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
51561039DLC-OHFD-12.9813512.988013
77,250
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
51561048DLC-OHFD-12.9913512.998013
77,250
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
51561057DLC-OHFD-13.0135138013
77,250
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
51561066DLC-OHFD-9.11209.16510
50,380
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51561075DLC-OHFD-9.21209.26510
50,380
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51561084DLC-OHFD-9.31209.36510
50,380
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51561100DLC-OHFD-9.351209.356510
50,380
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51561109DLC-OHFD-9.41209.46510
50,380
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51561118DLC-OHFD-9.51209.56510
50,380
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51561127DLC-OHFD-9.61209.66510
50,380
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51561136DLC-OHFD-9.71209.76510
50,380
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51561145DLC-OHFD-9.81209.86510
50,380
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51561154DLC-OHFD-9.91209.96510
50,380
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする