曜日別特売

DLCコートHFドリル

DLCコートHFドリル - 三洋工具DLCコートHFドリル - 三洋工具

従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。

材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮内容量1個
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51514534DLC-HFD-4.01854.01405
24,150
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51514550DLC-HFD-4.02854.02405
24,150
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51514559DLC-HFD-4.1854.1405
24,150
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51514568DLC-HFD-4.2854.2405
24,150
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51514577DLC-HFD-4.3854.3405
24,150
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51514586DLC-HFD-4.4854.4405
24,150
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51514595DLC-HFD-4.5854.5405
24,150
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51514604DLC-HFD-4.6854.6405
24,150
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51514620DLC-HFD-4.7854.7405
24,150
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51514629DLC-HFD-4.8854.8405
24,150
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51514638DLC-HFD-4.9854.9405
24,150
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51514647DLC-HFD-4.99854.99405
24,150
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51514656DLC-HFD-5.0855405
24,150
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51514665DLC-HFD-11.0513011.057512
50,140
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51514674DLC-HFD-11.113011.17512
50,140
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51514690DLC-HFD-11.213011.27512
50,140
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51514699DLC-HFD-11.313011.37512
50,140
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51514708DLC-HFD-11.3513011.357512
50,140
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51514717DLC-HFD-11.413011.47512
50,140
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51514726DLC-HFD-11.513011.57512
50,140
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51514735DLC-HFD-11.613011.67512
50,140
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51514744DLC-HFD-11.713011.77512
50,140
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51514760DLC-HFD-11.813011.87512
50,140
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51514769DLC-HFD-11.913011.97512
50,140
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51514778DLC-HFD-11.9813011.987512
50,140
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51514787DLC-HFD-11.9913011.997512
50,140
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51514796DLC-HFD-12.0130127512
50,140
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51514805DLC-HFD-6.01956.01507
29,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514814DLC-HFD-6.02956.02507
29,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514830DLC-HFD-6.1956.1507
29,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514839DLC-HFD-6.2956.2507
29,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514848DLC-HFD-6.3956.3507
29,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514857DLC-HFD-6.4956.4507
29,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514866DLC-HFD-6.5956.5507
29,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514875DLC-HFD-6.6956.6507
29,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514884DLC-HFD-6.7956.7507
29,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514900DLC-HFD-6.8956.8507
29,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514909DLC-HFD-6.9956.9507
29,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514918DLC-HFD-7.0957507
29,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514927DLC-HFD-7.11007.1558
31,630
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514936DLC-HFD-7.21007.2558
31,630
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514945DLC-HFD-7.31007.3558
31,630
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514954DLC-HFD-7.351007.35558
31,630
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514970DLC-HFD-7.41007.4558
31,630
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514979DLC-HFD-7.51007.5558
31,630
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514988DLC-HFD-7.61007.6558
31,630
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51514997DLC-HFD-7.71007.7558
31,630
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51515006DLC-HFD-7.81007.8558
31,630
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51515015DLC-HFD-7.91007.9558
31,630
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51515024DLC-HFD-7.981007.98558
31,630
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする