匠の技 ステンレス爪きり (やすり付き)

匠の技 ステンレス爪きり (やすり付き) - アーネスト匠の技 ステンレス爪きり (やすり付き) - アーネスト匠の技 ステンレス爪きり (やすり付き) - アーネスト匠の技 ステンレス爪きり (やすり付き) - アーネスト

刃物の伝統の町、関市で作られたつめ切りです
硬い爪や巻き爪も美しく切ることができます
先端が細くなっているので、爪の端にもぴったりと沿ってきれいに切ることができます
はさみの部分がカーブしているので、爪の形を指に合わせて形良く切ることができます
切る長さがしっかり見えるので、きれいに切りそろえることができ、ネイルアート用にもおすすめ
ヤスリを使用すればより美しく仕上げることができます

用途爪のお手入れに。爪切り/ニッパー/ニッパ/つめ切り/爪きり/ツメ切り/ツメきり/ヤスリ/やすり/匠技/ステンレス/高級セット内容爪切り、ヤスリ材質ステンレス刃物鋼、カーボンスチール・ABS樹脂質量(g)爪切り:80、ヤスリ:3寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)爪切り:5×12×1.1、ヤスリ:1.2×11×0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51507166A-76515
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする