曜日別特売

毛抜き

毛抜き - 興和商事(FAN OUT)毛抜き - 興和商事(FAN OUT)毛抜き - 興和商事(FAN OUT)毛抜き - 興和商事(FAN OUT)毛抜き - 興和商事(FAN OUT)毛抜き - 興和商事(FAN OUT)毛抜き - 興和商事(FAN OUT)毛抜き - 興和商事(FAN OUT)

刃合わせのブレを解消した特殊構造の毛抜き
ブレないから途中で毛を切ってしまわない
繊細で高精度な刃先
熟練な職人の丁寧な作業による仕上げ
アートのような優美なフォルム
高品質ステンレス使用、完全消毒が可能

用途毛の処理に。毛抜き/ツィザー/ムダ毛/ムダ毛処理/眉毛/眉毛抜き/ヒゲ/身だしなみ/美容/高品質/プロ/おしゃれ/ステンレス材質高品質ステンレス(SUS304 18Cr-8Niステンレス鋼材)長さ(cm)約8.4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
使用箇所
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51507559FOK018約9.4女性向き首から上の無駄毛・顔等の繊細な部分に約3.1
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
51507568FOK019約9.4女性向き首から上の無駄毛・顔等の繊細な部分に約3.1
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
51507577FOK020約9.4男女兼用顔、身体オールマイティに約4.5
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
51507586FOK021約9.4男女兼用顔、身体オールマイティに約4.5
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
51507595FOK022約11.6男女兼用オールマイティに、一度に数本の毛抜き可能約7
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする