目元美顔器

目元美顔器 HEALTHPIT 目元美顔器 HEALTHPIT 目元美顔器 HEALTHPIT 目元美顔器 HEALTHPIT 目元美顔器 HEALTHPIT 目元美顔器 HEALTHPIT 目元美顔器 HEALTHPIT 目元美顔器 HEALTHPIT

たった10分で、目もと口もと周りに最高のエイジングケア!
振動、ヒート、BIO導入(バイオマイクロ電流)の組み合わせで、計7つのモードで快適ケア
きゅっと引き締め、顔を美しくリフトアップさせます

用途目元、口元のケアに。美容/目元美顔器/リフトアップ/マッサージ/スティック/疲れ目/BIO/導入/美容液/目もと/口元/唇/ほうれい線/ハリ/エイジングケア/振動/温熱/コンパクト/リップ/エステ/日本製 セット内容USB充電ケーブル、取扱説明書 材質ABS、PC、PU、クロームメッキ、 鉄 ホワイト 質量(g)59 定格電圧DC3.7V 定格出力(W)4.5 連続使用時間2.5時間 充電時間4時間 保証期間6ヶ月 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)2.5×2.5×12.9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51507254 BE-140W
オープン
8,098
8,908 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする