GooglePixel 7a スーパークリアガラスパネル
カメラレンズ保護ガラス付属のGooglePixel7a対応のガラスパネル。クリアで高品質のガラスを採用し、高精細ディスプレイに最適です。
指紋や皮脂が残りにくく、また汚れを簡単に拭き取れます。
ケースに干渉にないようディスプレイより一回り小さな設計、平滑度の高いガラスを採用で圧倒的な透明感となめらかな指滑りを実現。
万が一割れても飛び散らない飛散防止設計です。
セット内容ディスプレイ保護ガラス、カメラレンズ保護ガラス、クリーニングクロス、ほこり取りシール、取扱説明書
材質強化ガラス、PET/吸着面:シリコン
寸法(幅W×高さH)(mm)筐体用ガラスフィルム:67×142.1、カメラ用ガラスフィルム:24.3×11
サイズ(inch)約6.1
対応機種GooglePixel7a
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス厚(mm)約0.2
内容量1枚