バンジーストラップ カラビナ クリップ ストラップ

バンジーストラップ カラビナ クリップ ストラップ MSソリューションズ

スマホの落下・紛失防止に:ベルトループやバッグなどにパーツで留めて、スマートフォンの落下を防ぐバンジーストラップです。
しっかり伸びて使いやすい(最大伸長約80cm):スマホ決済時や電話などスマートフォンを使いたい時は、ストラップがしっかり伸びるので、装着したままで使えます。
組み合わせ自由:本体のストラップと、付属のパーツを組み合わせて、使用場面に合わせたカスタマイズが可能です。
様々なアイテムに:ストラップの取り付けパーツが4種類付属。スマートフォンはもちろん、失くすと困る大切なものにもおすすめです。

仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ13mm)】ケース背面が固い素材・ハイブリットケース・ケーブル穴が中央に開口されているケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・柔らかい素材/薄型・下部が全面空いているケース セット内容本体×1(最大約800mm、最小165mm)、カラビナ×1(約46mm)、クリップ×1(約26mm)、挟み込みシート×1(約60mm)、松葉ストラップ×1(約85mm) ブラック 最大伸長(mm)約800(装着したまま通話も可能) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51627819 BS-BJ10BK
1,160
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする