【ピボット機能搭載】液晶ディスプレイ

【ピボット機能搭載】液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ 【ピボット機能搭載】液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ 【ピボット機能搭載】液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ 【ピボット機能搭載】液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ 【ピボット機能搭載】液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ 【ピボット機能搭載】液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ 【ピボット機能搭載】液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ 【ピボット機能搭載】液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ

事務処理などに便利な液晶モニターです。
HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!ディスプレイを必要に応じて90°回転させることができるピボット機能搭載。
ディスプレイを90°回転させることで縦長の画面表示が可能!縦表示が向いているデータ(文書ファイルや表計算)やサイト・チャットの閲覧したい時に便利な機能です。
また縦置きをすることで、机の上のスペースを広く使用することができます。
90度回転、高さ、傾斜、左右の調節可能で作業しやすいお好みの作業環境に。
映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。

付属品
スタンド(支柱、台座、ねじ(ワッシャー)×4)、
電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.4m)、
VGAケーブル(1.8m)、取扱説明書
質量(g)4700 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×205×490 コントラスト比1200:1 解像度1920×1080 応答速度14ms 入力端子VGA×1、HDMI×1、AUDIOIN×1 VESAマウント(mm)100×100 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51625545 DT-EF233P-B
オープン
22,490
24,739 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピボット機能付き液晶ディスプレイ 45秒ver

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする