コンパクトUSBポートA&C

コンパクトUSBポートA&C 星光産業

純正アクセサリーソケットに納まりキャップが閉じられるコンパクトなUSB-A&USB-Cの2ポート搭載の充電プラグです。
充電ケーブルを抜く際に、本製品が一緒に抜けにくいシリコーンリング付きです。
USB-AはQC(QuickCharge,クイックチャージ)、USB-CはPD(PowerDelivery,パワーデリバリー)に対応で高速充電できます。(※各ポート単独使用時にQCとPDの対応機器で高速充電できます。)両ポート同時使用時は合計出力が最大5V/4.2Aになります。
USB-Aは最適な充電を行う自動判別と、表裏を気にせずに挿せるリバーシブルポートを採用しています。
12V/24V車に対応しています。

用途車内小物 ブラック 出力(合計)5V/4.2A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×22×42 入力電圧(V)12/24 内容量1個
注意
※12V/24V兼用
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51631294 EM-170
オープン
1,898
2,088 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする