未来科学(トーポ)
キャッスルバケット
水や汚れや雪からフロアを守ります。
用途
車のマット
材質
PVC
色
BK
サイズ
フロント用
寸法(cm)
62x47
内容量
1枚
注意
※オルガン式ペダルのお車には使用不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631416
CSL-31003
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください