未来科学(トーポ)
プリモロングフリーカットマット
水洗い可能。好きな大きさにカット出来ます。
用途
車のマット
材質
PVC
色
スモーク
サイズ
フリー
寸法(cm)
138×45
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631477
PM-36108
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください