未来科学(トーポ)
クエロバケット
こんなお得な商品も!
カーマット 立体 後席用
モノタロウ
¥
699
税込
¥
769
(21)
カーマット 立体 前席用
モノタロウ
¥
699
税込
¥
769
(100)
雨雪泥に強いレザー調バケットマット。滑り防止の深い皮シボ加工。ラインに沿ってカットOK。
用途
車のマット
材質
PVC
色
BK
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631425
CER-32003
フロント用
45x60
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
51631434
CER-32013
リア用
45x45
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください