未来科学(トーポ)
消臭カットギアフリーカットマット
自由な大きさにカット可能です。光触媒型消臭剤を配合で装着するだけで消臭効果を発揮。
用途
車のマット
材質
PVC
色
BK
サイズ
フリー
寸法(cm)
45x150
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631547
SCG-42903
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください