未来科学(トーポ)
ブロックソリッドマット
フロント用。雨雪泥からフロアをガード。ズレ防止フック穴付。
用途
車のマット
材質
ポリエステル/PVC
色
BK
サイズ
フロント用
寸法(cm)
48×63
内容量
1枚
注意
※オルガン式ペダルのお車には使用不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631574
BC-80403
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください